text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 BTZ Punta destornillador Phillips PH2 1/4» Hex 50mm


851/4 Puntas BTZ, PH 2 x 50 mmPuntas BiTorsion para tornillos Phillips con zona de torsión en la que la energía cinética se desvía de las cargas máximas. Esto alarga enormemente la vida útil del producto. Resistente viscoso para uso universal, hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 6B003709
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 851/4 BTZ

Descripción

851/4 Puntas BTZ, PH 2 x 50 mmPuntas BiTorsion para tornillos Phillips con zona de torsión en la que la energía cinética se desvía de las cargas máximas. Esto alarga enormemente la vida útil del producto. Resistente viscoso para uso universal, hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 6B003709
EAN 4013288034588
UBB 500643385809
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05059552001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.