text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 BTH Punta destornillador Phillips PH2 1/4» Hex 50mm


851/4 Puntas BTH, PH 2 x 50 mmPuntas BiTorsion para tornillos Phillips con zona de torsión donde la energía cinética se desvía de las cargas máximas. Esto prolonga enormemente la vida útil del producto, hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 9V365179
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 2
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 851/4 BTH

Descripción

851/4 Puntas BTH, PH 2 x 50 mmPuntas BiTorsion para tornillos Phillips con zona de torsión donde la energía cinética se desvía de las cargas máximas. Esto prolonga enormemente la vida útil del producto, hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 9V365179
EAN 4013288034311
UBB 500643385239
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05059542001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.