text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 A Punta destornillador Phillips PH3 1/4» Hex 50mm


851/4 A bits, PH 3 x 50 mmBroca de Wera de alta calidad para tornillos Phillips. Tiene un perfil de aristas vivas que garantiza una transferencia segura de la fuerza entre la broca y el tornillo, rompiendo la pintura, por ejemplo, cuando los perfiles de los tornillos están cubiertos por ella. Diseño extraduro: hexágono, adecuado para soportes según DIN

Artículo No. 8Z337086
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 3
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 851/4 A

Descripción

851/4 A bits, PH 3 x 50 mmBroca de Wera de alta calidad para tornillos Phillips. Tiene un perfil de aristas vivas que garantiza una transferencia segura de la fuerza entre la broca y el tornillo, rompiendo la pintura, por ejemplo, cuando los perfiles de los tornillos están cubiertos por ella. Diseño extraduro: hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 8Z337086
EAN 4013288100023
UBB 500643383259
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05134932001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.