text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 A Punta destornillador Phillips PH2 1/4» Hex x 20mm 152mm


851/4 A bits, PH 2 x 152 x 6 mmBroca de Wera de alta calidad para tornillos Phillips. Tiene un perfil de bordes afilados que asegura una transferencia fiable de fuerza entre la broca y el tornillo, rompiendo la pintura, por ejemplo, cuando los perfiles de los tornillos están cubiertos por ella. Diseño extraduro: hexágono, adecuado para soportes según DI

Artículo No. 4T336380
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 152
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 2
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 152
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 851/4 A

Descripción

851/4 A bits, PH 2 x 152 x 6 mmBroca de Wera de alta calidad para tornillos Phillips. Tiene un perfil de bordes afilados que asegura una transferencia fiable de fuerza entre la broca y el tornillo, rompiendo la pintura, por ejemplo, cuando los perfiles de los tornillos están cubiertos por ella. Diseño extraduro: hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 4T336380
EAN 4013288105219
UBB 500643383093
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05134911001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.