text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 A Punta destornillador Phillips PH0 1/4» Hex 70mm


851/4 A bits, PH 0 x 70 x 3 mmBroca Wera de alta calidad para tornillos Phillips. Tiene un perfil de bordes afilados que garantiza una transferencia fiable de la fuerza entre la broca y el tornillo, rompiendo la pintura, por ejemplo, cuando los perfiles de los tornillos están cubiertos por ella. Diseño extraduro: hexágono, adecuado para soportes según D

Artículo No. 3V261900
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 70
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 70
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 851/4 A

Descripción

851/4 A bits, PH 0 x 70 x 3 mmBroca Wera de alta calidad para tornillos Phillips. Tiene un perfil de bordes afilados que garantiza una transferencia fiable de la fuerza entre la broca y el tornillo, rompiendo la pintura, por ejemplo, cuando los perfiles de los tornillos están cubiertos por ella. Diseño extraduro: hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 3V261900
EAN 4013288105141
UBB 500643380859
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05134906001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.