text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 A Punta destornillador de estrella PH1 1/4» hex 50mm


851/4 A bits, PH 1 x 50 x 4,5 mmBroca de Wera de alta calidad para tornillos Phillips. Tiene un perfil de bordes afilados que garantiza una transferencia fiable de fuerza entre la broca y el tornillo, rompiendo la pintura, p. ej., cuando los perfiles de los tornillos están cubiertos por ella. Diseño extraduro: hexágono, adecuado para soportes según DIN

Artículo No. 3L348238
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 851/4 A

Descripción

851/4 A bits, PH 1 x 50 x 4,5 mmBroca de Wera de alta calidad para tornillos Phillips. Tiene un perfil de bordes afilados que garantiza una transferencia fiable de fuerza entre la broca y el tornillo, rompiendo la pintura, p. ej., cuando los perfiles de los tornillos están cubiertos por ella. Diseño extraduro: hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 3L348238
EAN 4013288100009
UBB 500643381436
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05134930001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.