text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 A Punta destornillador de estrella PH0 1/4» hex 50mm


851/4 A bits, PH 0 x 50 x 3 mmBroca Wera de alta calidad para tornillos Phillips. Tiene un perfil de bordes afilados que garantiza una transferencia fiable de fuerza entre la broca y el tornillo, rompiendo la pintura, p. ej., cuando los perfiles de los tornillos están cubiertos por ella. Diseño extraduro: hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1

Artículo No. 4W583221
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 851/4 A

Descripción

851/4 A bits, PH 0 x 50 x 3 mmBroca Wera de alta calidad para tornillos Phillips. Tiene un perfil de bordes afilados que garantiza una transferencia fiable de fuerza entre la broca y el tornillo, rompiendo la pintura, p. ej., cuando los perfiles de los tornillos están cubiertos por ella. Diseño extraduro: hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 4W583221
EAN 4013288105165
UBB 500643380693
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05134929001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.