text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/21 J Punta destornillador de estrella PH0 4mm HIOS 60mm


851/21 Puntas J, PH 0 x 60 x 1,8 mmPuntas de alta calidad con accionamiento HIOS de 4 mm. Optimizadas para tornillos PH japoneses. Diseño duro.

Artículo No. 9W115925
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 851/21 J

Descripción

851/21 Puntas J, PH 0 x 60 x 1,8 mmPuntas de alta calidad con accionamiento HIOS de 4 mm. Optimizadas para tornillos PH japoneses. Diseño duro.

Números de artículo

Artículo No. 9W115925
EAN 4013288112835
UBB 500643395055
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05135285001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.