text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/12 Punta destornillador de estrella PH2 M5 44,5mm


851/12 Puntas, PH 2 x 44,5 mmPuntas de alta calidad para tornillos Phillips. Resistentes y viscosas para uso universal. Atornillador M 5.

Artículo No. 5Q967870
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 44.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 2
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 44.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 851/12

Descripción

851/12 Puntas, PH 2 x 44,5 mmPuntas de alta calidad para tornillos Phillips. Resistentes y viscosas para uso universal. Atornillador M 5.

Números de artículo

Artículo No. 5Q967870
EAN 4013288014276
UBB 500643393233
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05065114001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.