text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/12 Punta destornillador de estrella PH2 M5 33mm


851/12 Puntas, PH 2 x 33 mmPuntas de alta calidad para tornillos Phillips. Resistentes y viscosas para uso universal. Accionamiento de rosca M 5.

Artículo No. 6W195779
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 33
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 33
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 5
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 851/12

Descripción

851/12 Puntas, PH 2 x 33 mmPuntas de alta calidad para tornillos Phillips. Resistentes y viscosas para uso universal. Accionamiento de rosca M 5.

Números de artículo

Artículo No. 6W195779
EAN 4013288014252
UBB 500643392813
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05065110001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.