text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 851/1 Z PH 2 DIY 100 2X25


Artículo No. 4J275603
Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 2
Embalaje Caja de plástico
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 2
Embalaje Caja de plástico
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Número de bits PH (cruceta) 100
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 100
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Con carraca No
Dos caras No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Tipo de cabeza en cruz Phillips
Con empuñadura No
Marca Wera
Codigo SA 82079030
Model 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Números de artículo

Artículo No. 4J275603
EAN 4013288138477
UBB 500643380289
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05072441001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.