text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Z Juego de puntas Pozidriv para bricolaje en caja de plástico PZ2 x 25mm 1/4» Hex 10 piezas


855/1 Z Puntas DIY, PZ 2 x 25 mm, 10 piezas 10x 855/1 Z puntas: PZ 2 x 25 mmBrocas premium para tornillos Pozidriv. Resistentes, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 2C533829
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Embalaje Caja de plástico
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 2
Sistema de atornillado Otro
Embalaje Caja de plástico
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Número de puntas PZ (cruceta) 10
Número de puntas total 10
Con soporte magnético No
Con carraca No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Con empuñadura
Marca Wera
Model 855/1 Z

Descripción

855/1 Z Puntas DIY, PZ 2 x 25 mm, 10 piezas 10x 855/1 Z puntas: PZ 2 x 25 mmBrocas premium para tornillos Pozidriv. Resistentes, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 2C533829
EAN 4013288115775
UBB 500643406282
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05072404001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.