text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Z Juego de puntas Phillips DIY en caja de plástico 10 piezas


851/1 Z Puntas DIY, PH 2 x 25 mm, 10 piezas 10x 851/1 Z puntas: PH 2 x 25 mmBrocas de Wera para tornillos Phillips, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 4P278622
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Embalaje Caja de plástico
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 2
Sistema de atornillado Otro
Embalaje Caja de plástico
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Número de bits PH (cruceta) 10
Número de puntas total 10
Con soporte magnético No
Tamaño de conexión (mm) 4
Con carraca No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Con empuñadura
Marca Wera
Model 851/1 Z

Descripción

851/1 Z Puntas DIY, PH 2 x 25 mm, 10 piezas 10x 851/1 Z puntas: PH 2 x 25 mmBrocas de Wera para tornillos Phillips, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 4P278622
EAN 4013288115744
UBB 500643379620
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05072401001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.