text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 TZ SB Juego de puntas de estrella en blister PH1 x 25mm 2 piezas


851/1 TZ SB puntas, PH 1 x 25 mm, 2 piezas 2x 851/1 TZ puntas: PH 1 x 25 mmBrocas premium para tornillos Phillips. Los picos de par se amortiguan gracias a la forma de torsión. Se evita el desgaste prematuro y aumenta la vida útil de la broca. Resistentes, para uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 9J796722
Sistema de atornillado Otro
Embalaje Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Embalaje Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas total 2
Con soporte magnético No
Tamaño de conexión (mm) 4
Con carraca No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Con empuñadura
Marca Wera
Model 851/1 TZ SB

Descripción

851/1 TZ SB puntas, PH 1 x 25 mm, 2 piezas 2x 851/1 TZ puntas: PH 1 x 25 mmBrocas premium para tornillos Phillips. Los picos de par se amortiguan gracias a la forma de torsión. Se evita el desgaste prematuro y aumenta la vida útil de la broca. Resistentes, para uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 9J796722
EAN 4013288029249
UBB 500643378226
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05073323001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.