text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 TiN Punta destornillador Phillips PH2 1/4» Hex 25mm


851/1 Puntas TiN, PH 2 x 25 mmPuntas de alta calidad para tornillos Phillips. Recubrimiento extraduro de nitruro de titanio (TiN) para soportar cargas permanentes como, por ejemplo, en aplicaciones industriales. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 8B617593
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 851/1 TIN

Descripción

851/1 Puntas TiN, PH 2 x 25 mmPuntas de alta calidad para tornillos Phillips. Recubrimiento extraduro de nitruro de titanio (TiN) para soportar cargas permanentes como, por ejemplo, en aplicaciones industriales. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 8B617593
EAN 4013288040992
UBB 500643377079
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05480172001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.