text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 RZ Punta destornillador Phillips PH2 1/4» Hex 25mm


851/1 Puntas RZ, PH 2 x 25 mmPuntas de alta calidad para tornillos de tabiquería seca. Diámetro de vástago reducido para uniones atornilladas bajas. Viscosidad resistente para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 1O004429
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 851/1 RZ

Descripción

851/1 Puntas RZ, PH 2 x 25 mmPuntas de alta calidad para tornillos de tabiquería seca. Diámetro de vástago reducido para uniones atornilladas bajas. Viscosidad resistente para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 1O004429
EAN 4013288032799
UBB 500643375826
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05135009001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.