text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 RH Punta destornillador Phillips PH2 1/4» Hex 25mm


851/1 Puntas RH, PH 2 x 25 mmPuntas de alta calidad para tornillos Phillips con diámetro de vástago reducido para uniones atornilladas de poca altura. Avellanado de tornillos sin dañar la superficie. Resistente viscoso para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 8Q241529
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 2
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 851/1 RH

Descripción

851/1 Puntas RH, PH 2 x 25 mmPuntas de alta calidad para tornillos Phillips con diámetro de vástago reducido para uniones atornilladas de poca altura. Avellanado de tornillos sin dañar la superficie. Resistente viscoso para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 8Q241529
EAN 4013288107176
UBB 500643375669
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05346281001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.