text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 J Punta destornillador Phillips PH00 1/4» Hex 25mm


851/1 Puntas J, PH 00 x 25 x 2 mmPuntas de alta calidad para tornillos Phillips, optimizadas para tornillos PH asiáticos. Similar a los tornillos Camera. Resistentes para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 2N863114
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 0
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 851/1 J

Descripción

851/1 Puntas J, PH 00 x 25 x 2 mmPuntas de alta calidad para tornillos Phillips, optimizadas para tornillos PH asiáticos. Similar a los tornillos Camera. Resistentes para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 2N863114
EAN 4013288112569
UBB 500643374670
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05135040001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.