text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 J Punta destornillador Phillips PH0 1/4» Hex 25mm


851/1 Puntas J, PH 0 x 25 x 2,5 mmPuntas de alta calidad para tornillos Phillips, optimizadas para tornillos PH asiáticos. Similar a JCIS 8-70. Resistentes viscosas para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 4V328105
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 851/1 J

Descripción

851/1 Puntas J, PH 0 x 25 x 2,5 mmPuntas de alta calidad para tornillos Phillips, optimizadas para tornillos PH asiáticos. Similar a JCIS 8-70. Resistentes viscosas para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 4V328105
EAN 4013288112576
UBB 500643374837
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05135041001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.