text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 IMP DC SB Impactor Punta Phillips PH3 1/4» Hex 25mm


851/1 IMP DC SB Puntas Impaktor, PH 3 x 25 mmPuntas de alta calidad para tornillos Phillips. La tecnología Impaktor ofrece una vida útil superior a la media incluso en circunstancias extremas. La mayor resistencia a la fricción, gracias al recubrimiento rugoso de partículas de diamante en la punta de la broca, evita que se salga la cabeza del tornillo.

Artículo No. 7M701479
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 3
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 851/1 IMP DC

Descripción

851/1 IMP DC SB Puntas Impaktor, PH 3 x 25 mmPuntas de alta calidad para tornillos Phillips. La tecnología Impaktor ofrece una vida útil superior a la media incluso en circunstancias extremas. La mayor resistencia a la fricción, gracias al recubrimiento rugoso de partículas de diamante en la punta de la broca, evita que se salga la cabeza del tornillo. Especialmente adecuada para el uso con atornilladores de impacto convencionales. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 7M701479
EAN 4013288158376
UBB 500643374423
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05073917001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.