text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 851/1 BTZ PH 2X25


851/1 Puntas BTZ, PH 2 x 25 mmPuntas premium para tornillos Phillips con una zona de torsión en la que se disipa la energía cinética durante los picos de carga. Esto aumenta significativamente la vida útil del producto. Resistentes, para uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 0B266397
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 2
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 851/1 BTZ
Type Phillips Screwdriver Bit

Descripción

851/1 Puntas BTZ, PH 2 x 25 mmPuntas premium para tornillos Phillips con una zona de torsión en la que se disipa la energía cinética durante los picos de carga. Esto aumenta significativamente la vida útil del producto. Resistentes, para uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 0B266397
EAN 4013288034465
UBB 500643373276
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05056422001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.