text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 851/1 BTZ PH 1X25


851/1 Puntas BTZ, PH 1 x 25 mmPuntas premium para tornillos Phillips con una zona de torsión en la que se disipa la energía cinética durante los picos de carga. Esto aumenta significativamente la vida útil del producto. Resistentes, para uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 6C730435
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 851/1 BTZ
Type Phillips Screwdriver Bit

Descripción

851/1 Puntas BTZ, PH 1 x 25 mmPuntas premium para tornillos Phillips con una zona de torsión en la que se disipa la energía cinética durante los picos de carga. Esto aumenta significativamente la vida útil del producto. Resistentes, para uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 6C730435
EAN 4013288034458
UBB 500643373011
UNSPSC 27112814
Artículo del fabricante nr 05056420001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.