text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 851/1 BTH PH 3X25

Artículo No. 3V458932
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 3
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 851/1 BTH
Type Phillips Screwdriver Bit

Descripción

851/1 Puntas BTH, PH 3 x 25 mmPuntas de alta calidad para tornillos Phillips con zona de torsión en la que la energía cinética se desvía de las cargas máximas. Esto alarga enormemente la vida útil del producto. Diseño extra duro, hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 3V458932
EAN 4013288034267
UBB 500643372856
UNSPSC 27112814
Artículo del fabricante nr 05056414001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.