text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 851/1 BTH PH 1X25


851/1 Puntas BTH, PH 1 x 25 mmPuntas de alta calidad para tornillos Phillips con zona de torsión donde la energía cinética se desvía de las cargas máximas. Esto alarga enormemente la vida útil del producto. Diseño extra duro, hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 5T383706
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 851/1 BTH
Type Phillips Screwdriver Bit

Descripción

851/1 Puntas BTH, PH 1 x 25 mmPuntas de alta calidad para tornillos Phillips con zona de torsión donde la energía cinética se desvía de las cargas máximas. Esto alarga enormemente la vida útil del producto. Diseño extra duro, hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 5T383706
EAN 4013288034243
UBB 500643372443
UNSPSC 27112814
Artículo del fabricante nr 05056410001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.