text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 842/4 Punta destornillador hexagonal con punta esférica 7/64« 1/4» hex 89mm


842/4 Puntas, 7/64", x 89 mmPuntas de Wera viscosas y resistentes para tornillos de hexágono interior y uso universal. Gracias al perfil de accionamiento esférico, es posible girar el eje de la herramienta con respecto al eje de atornillado, lo que permite un atornillado ",a la vuelta de la esquina",. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-

Artículo No. 6A285796
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Marca Wera
Model 842/4
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Marca Wera
Model 842/4

Descripción

842/4 Puntas, 7/64", x 89 mmPuntas de Wera viscosas y resistentes para tornillos de hexágono interior y uso universal. Gracias al perfil de accionamiento esférico, es posible girar el eje de la herramienta con respecto al eje de atornillado, lo que permite un atornillado ",a la vuelta de la esquina",. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 6A285796
EAN 4013288156594
UBB 500643368409
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05380125001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.