text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 842/4 Punta destornillador hexagonal con punta esférica 5/32« 1/4» hex 89mm


842/4 Puntas, 5/32", x 89 mmBrocas de Wera viscosas y resistentes para tornillos de hexágono interior y uso universal. Gracias al perfil de accionamiento esférico, es posible girar el eje de la herramienta con respecto al eje de atornillado, lo que permite ",doblar la esquina", atornillar. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 9A400502
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Marca Wera
Model 842/4
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Marca Wera
Model 842/4

Descripción

842/4 Puntas, 5/32", x 89 mmBrocas de Wera viscosas y resistentes para tornillos de hexágono interior y uso universal. Gracias al perfil de accionamiento esférico, es posible girar el eje de la herramienta con respecto al eje de atornillado, lo que permite ",doblar la esquina", atornillar. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 9A400502
EAN 4013288156624
UBB 500643369076
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05380128001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.