text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 842/4 Punta destornillador de bola 6mm 1/4» Hex 89mm


842/4 Puntas, 6 x 89 mmBrocas de Wera viscosas y resistentes para tornillos de hexágono interior y uso universal. Gracias al perfil de accionamiento esférico, es posible girar el eje de la herramienta con respecto al eje de atornillado, lo que permite un atornillado ",a la vuelta de la esquina",. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3

Artículo No. 7S193977
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Marca Wera
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 6
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Marca Wera
Model 842/4

Descripción

842/4 Puntas, 6 x 89 mmBrocas de Wera viscosas y resistentes para tornillos de hexágono interior y uso universal. Gracias al perfil de accionamiento esférico, es posible girar el eje de la herramienta con respecto al eje de atornillado, lo que permite un atornillado ",a la vuelta de la esquina",. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 7S193977
EAN 4013288155962
UBB 500643368086
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05059683001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.