text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 842/4 Punta destornillador de bola 5mm 1/4» Hex 89mm


842/4 Puntas, 5 x 89 mmBrocas de Wera viscosas y resistentes para tornillos de hexágono interior y uso universal. Gracias al perfil de accionamiento esférico, es posible girar el eje de la herramienta con respecto al eje de atornillado, lo que permite un atornillado ",a la vuelta de la esquina",. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3

Artículo No. 3M313779
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 5
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 842/4

Descripción

842/4 Puntas, 5 x 89 mmBrocas de Wera viscosas y resistentes para tornillos de hexágono interior y uso universal. Gracias al perfil de accionamiento esférico, es posible girar el eje de la herramienta con respecto al eje de atornillado, lo que permite un atornillado ",a la vuelta de la esquina",. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 3M313779
EAN 4013288155955
UBB 500643367823
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05059682001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.