text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/9 C Punta destornillador hexagonal 2mm 4mm Media luna 44mm


840/9 Puntas C Hex-Plus, 2 x 44 mmPuntas duras para tornillos de hexágono interior. Vienen con un perfil Hex-Plus que evita cualquier redondeo de la cabeza del tornillo. Accionamiento: Semiluna de 4 mm para conexión directa a herramienta eléctrica.

Artículo No. 2G793513
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 44
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 2
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 44
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 840/9 C

Descripción

840/9 Puntas C Hex-Plus, 2 x 44 mmPuntas duras para tornillos de hexágono interior. Vienen con un perfil Hex-Plus que evita cualquier redondeo de la cabeza del tornillo. Accionamiento: Semiluna de 4 mm para conexión directa a herramienta eléctrica.

Números de artículo

Artículo No. 2G793513
EAN 4013288168313
UBB 500643599250
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05135269001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.