text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Punta destornillador Hex-Plus 1/8« 1/4» Hex 50mm


840/4 Puntas Z, 1/8", x 50 mmPuntas Wera para tornillos de hexágono interior, de uso universal. Hex-Plus ofrece mayores superficies de contacto en la cabeza del tornillo. El efecto de entalladura se reduce al mínimo y la destrucción del tornillo casi desaparece. 1/4", hexagonal, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 3X163468
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Marca Wera
Model 840/4 Z HEX-PLUS
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Marca Wera
Model 840/4 Z HEX-PLUS

Descripción

840/4 Puntas Z, 1/8", x 50 mmPuntas Wera para tornillos de hexágono interior, de uso universal. Hex-Plus ofrece mayores superficies de contacto en la cabeza del tornillo. El efecto de entalladura se reduce al mínimo y la destrucción del tornillo casi desaparece. 1/4", hexagonal, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 3X163468
EAN 4013288036445
UBB 500643360893
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05135094001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.