text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 840/1 Z HEX-PLUS 7/32X25


For socket head screws Ductile and tough for hard materials Hex-Plus allows socket head screws to live longer 1/4" hexagon drive (Wera connecting series 1) Suitable for Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo

Artículo No. 1O547066
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Marca Wera
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Marca Wera

Descripción

Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws and universal use. Hex-Plus offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 1O547066
EAN 4013288040893
UBB 500643348450
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05135079001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.