text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 IMP DC SB Impactor Punta Hex-Plus 5mm 1/4» Hex 25mm


840/1 IMP DC SB Puntas Impaktor, 5 x 25 mmPuntas Impaktor de alta calidad para tornillos de hexágono interior. La tecnología Impaktor ofrece una vida útil superior a la media incluso en circunstancias extremas. La resistencia a la fricción mejorada, gracias al recubrimiento rugoso de partículas de diamante en la punta de la broca, evita cualquier desliz

Artículo No. 9U244591
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 5
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 840/1 IMP DC SB

Descripción

840/1 IMP DC SB Puntas Impaktor, 5 x 25 mmPuntas Impaktor de alta calidad para tornillos de hexágono interior. La tecnología Impaktor ofrece una vida útil superior a la media incluso en circunstancias extremas. La resistencia a la fricción mejorada, gracias al recubrimiento rugoso de partículas de diamante en la punta de la broca, evita cualquier deslizamiento fuera de la cabeza del tornillo. Hex-Plus garantiza una mayor superficie de contacto en la cabeza del tornillo. De este modo, el efecto de entalladura se reduce al mínimo y se eliminan casi por completo los daños en la cabeza del tornillo. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 9U244591
EAN 4013288158345
UBB 500643346058
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05073905001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.