text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 BTZ Punta destornillador hexagonal 2mm 1/4» Hex 25mm


840/1 Puntas BTZ, 2 x 25 mmPuntas BiTorsion para tornillos hexagonales con zona de torsión elástica en la que se disipa la energía cinética durante los picos de carga. Con zona BiTorsion más blanda para evitar que la punta de la broca se retuerza con cargas elevadas. Esto aumenta significativamente la vida útil del producto. Diseño extra duro. 1/4", hex

Artículo No. 8W346170
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 2
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 840/1 BTZ

Descripción

840/1 Puntas BTZ, 2 x 25 mmPuntas BiTorsion para tornillos hexagonales con zona de torsión elástica en la que se disipa la energía cinética durante los picos de carga. Con zona BiTorsion más blanda para evitar que la punta de la broca se retuerza con cargas elevadas. Esto aumenta significativamente la vida útil del producto. Diseño extra duro. 1/4", hexagonal, adecuada para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 8W346170
EAN 4013288182425
UBB 500643343659
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05056681001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.