Soportes para cuchilla
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
0Z239243
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
Wera 827 T i Blade Holding Handle 9mm 150mm
Añadir catálogo
Artículo No.
0Z239243
Magnético
No
Cabezal de cambio rápido
Sí
Soporte de vaso
No
Marca
Wera
Type
Blade Holding Handle
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Magnético
No
Cabezal de cambio rápido
Sí
Soporte de vaso
No
Marca
Wera
Type
Blade Holding Handle
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
827 T i Mango portacuchillas Kraftform Turbo, 9 x 125 mmA muchos usuarios les gustaría poder realizar procesos de atornillado más rápidos sin compromisos. Con un atornillador que sea preciso, permita atornillar con fuerza y sea mucho más rápido que un atornillador convencional. Un engranaje universal a tiempo parcial es la solución: Integrado en el mango del atornillador, cuadruplica la velocidad de trabajo con acoplamientos suaves, de forma puramente mecánica. Una mano sujeta la parte delantera del mango, la otra gira la parte trasera. La función turbo puede activarse o desactivarse pulsando un botón. Se recomienda desactivarla para apretar y aflojar con un par de apriete elevado, así como para realizar ajustes finos. Engranaje robusto de acero, libre de mantenimiento, con un par de giro máximo de 14Nm cuando la función turbo está desactivada. Con las cuchillas intercambiables VDE de Wera comprobadas individualmente según IEC 60900, la versión VDE del soporte manual Kraftform Turbo 827 T i garantiza un trabajo rápido y seguro incluso en entornos con tensión (hasta 1.000 voltios).
Números de artículo
Artículo No.
0Z239243
EAN
4013288214607
UBB
500711210293
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05057481001