text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 826 T Bit Holding Screwdriver 1/4" Magnetic 150mm

Artículo No. 9F145794
Magnético No
Cabezal de cambio rápido
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Soporte de vaso No
Marca Wera

Especificaciones

Magnético No
Cabezal de cambio rápido
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Soporte de vaso No
Marca Wera
Type Bit Holding Screwdriver

Descripción

826 T Mango de destornillador portapuntas Kraftform Turbo con portabrocas de sujeción rápida Rapidaptor, 1/4", x 146 mmA muchos usuarios les gustaría poder realizar procesos de atornillado más rápidamente sin compromisos. Con un atornillador que sea preciso, permita atornillar con fuerza y sea mucho más rápido que un atornillador convencional. Un engranaje universal a tiempo parcial es la solución: Integrado en el mango del atornillador, cuadruplica la velocidad de trabajo con acoplamientos suaves, de forma puramente mecánica. Una mano sujeta la parte delantera del mango, la otra gira la parte trasera. La función turbo puede activarse o desactivarse pulsando un botón. Se recomienda desconectarla para apretar y aflojar con un par de apriete elevado, por ejemplo para uniones atornilladas en madera, así como para ajustes finos. Engranaje de acero robusto y libre de mantenimiento con un par de giro máximo de 14Nm cuando la función turbo está desactivada. Gracias al portapuntas Rapidaptor, el Kraftform Turbo se puede utilizar con todas las puntas hexagonales convencionales de 1/4", para una amplia variedad de perfiles de tornillo. Con la función Rapidaptor, las puntas se introducen directamente y se extraen fácilmente empujando el manguito hacia delante.

Números de artículo

Artículo No. 9F145794
EAN 4013288214591
UBB 500711210038
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05057480001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.