text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 816 R Destornillador de puntas 1/4» cambio rápido mango ergonómico 119mm


816 R Destornillador para tornillería con portabrocas rápido Rapidaptor, 1/4", x 119 mmDestornillador para tornillería de primera calidad. El portabrocas rápido Rapidaptor permite cambiar las puntas de atornillar rápidamente sin necesidad de herramientas adicionales. El potente imán permanente sujeta firmemente las puntas. Mango Kraftform Plus para un a

Artículo No. 6G842423
Flexible No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético
Mango en T No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificaciones

Flexible No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético
Mango en T No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Marca Wera
Model 816 R

Descripción

816 R Destornillador para tornillería con portabrocas rápido Rapidaptor, 1/4", x 119 mmDestornillador para tornillería de primera calidad. El portabrocas rápido Rapidaptor permite cambiar las puntas de atornillar rápidamente sin necesidad de herramientas adicionales. El potente imán permanente sujeta firmemente las puntas. Mango Kraftform Plus para un atornillado ergonómico y cómodo, que evita ampollas y callosidades. Zonas de mango duro para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas de mango blando garantizan una alta transferencia de par. Apto para puntas con hexágono exterior de 1/4", según DIN ISO 1173-C 6.3 y E 6.3 (ISO 1173).

Números de artículo

Artículo No. 6G842423
EAN 4013288099617
UBB 500643541245
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 05051462001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.