text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 811/1 Bit Holding Screwdriver 1/4" Magnetic 10mm 64mm

Artículo No. 5B146510
Flexible No
Longitud (mm) 54
Magnético
Mango en T No
Tamaño de conexión (mm) 6.3

Especificaciones

Flexible No
Longitud (mm) 54
Magnético
Mango en T No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Marca Wera
Type Bit Holding Screwdriver

Descripción

811/1 Destornillador Stubby, magnético, 1/4",Mango de destornillador Stubby especialmente pequeño con hoja corta para zonas de difícil acceso. Adecuado para el montaje de puntas con accionamiento hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3 y conexión Wera serie 1.Con fuerte imán permanente, que también sujeta tornillos grandes y pesados. El mango Kraftform de 2 componentes con su práctica combinación de zonas duras y blandas permite un agarre firme y un trabajo preciso. La protección antideslizamiento del hexágono evita el molesto desplazamiento de las puntas en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 5B146510
EAN 4013288212375
UBB 500711215409
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05008880001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.