text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/2 Z Punta destornillador ranurado 2mm 5/16» Hex 41mm


800/2 Puntas Z, 2 x 12 x 41 mmBrocas viscosas para tornillos ranurados de uso universal. 5/16", hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 8.

Artículo No. 5N756846
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 41
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 12
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 41
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 5/16 pulgadas
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 800/2 Z

Descripción

800/2 Puntas Z, 2 x 12 x 41 mmBrocas viscosas para tornillos ranurados de uso universal. 5/16", hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 8.

Números de artículo

Artículo No. 5N756846
EAN 4013288011305
UBB 500643341422
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05057240001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.