text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 Z Punta destornillador ranurado 1.6 x 8mm 1/4» Hex 25mm


800/1 Puntas en Z, 1,6 x 8 x 25 mmPuntas de Wera viscosas y resistentes para tornillos de ranura y uso universal. hexágono, adecuadas para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 4N439657
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 8
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 800/1 Z

Descripción

800/1 Puntas en Z, 1,6 x 8 x 25 mmPuntas de Wera viscosas y resistentes para tornillos de ranura y uso universal. hexágono, adecuadas para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 4N439657
EAN 4013288010971
UBB 500643340846
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05072065001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.