text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 Z Punta destornillador ranurado 0.8 x 5.5mm 1/4» Hex 25mm


800/1 Puntas Z, 0,8 x 5,5 x 25 mmPuntas de Wera de alta viscosidad para tornillos de ranura y uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 8U221996
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 5.5
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 800/1 Z

Descripción

800/1 Puntas Z, 0,8 x 5,5 x 25 mmPuntas de Wera de alta viscosidad para tornillos de ranura y uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 8U221996
EAN 4013288010940
UBB 500643340010
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05072057001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.