text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 BDC Punta destornillador ranurado 1 x 5.5mm 1/4» Hex 25mm


800/1 BDC bits, 1 x 5,5 x 25 mmBits for slotted screws with tiny diamond particles on the bit tip. Esto garantiza un ajuste seguro de la broca en el tornillo, reduce la presión de contacto necesaria y disminuye el riesgo de deslizamiento. Viene con zona de torsión donde la energía cinética se desvía de los picos de carga. Esto prolonga enormemente la vi

Artículo No. 81409.010.005
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 5.5
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 4
Model 800/1 BDC

Descripción

800/1 BDC bits, 1 x 5,5 x 25 mmBits for slotted screws with tiny diamond particles on the bit tip. Esto garantiza un ajuste seguro de la broca en el tornillo, reduce la presión de contacto necesaria y disminuye el riesgo de deslizamiento. Viene con zona de torsión donde la energía cinética se desvía de los picos de carga. Esto prolonga enormemente la vida útil del producto, hexágono, adecuado para portaherramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81409.010.005
EAN 4013288033956
UBB 240232993081
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05056174001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.