text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 797 A/4/1 B 1/4X77


BiTorsion holder for bits with 1/4" hexagon drive BiTorsion zone to absorb peak loads Strong permanent magnet for secure fit of bits 1/4" square drive for use with a ratchet or power screwdriver

Artículo No. 9P774811
Longitud (mm) 77
Magnético
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción máquina 1/4 pulgada
Marca Wera
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud (mm) 77
Magnético
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción máquina 1/4 pulgada
Marca Wera

Descripción

High quality BiTorsion holder by Wera for use with a ratchet or power screwdriver; with 1/4" square drive. The strong magnet holds the bits absolutely securely. Energy from peak loads is diverted into the BiTorsion zone to considerably reduce the danger of breakage and prolong the service life. Optimum results with the BiTorsion system by using both the holder and bits. Suitable for bits with 1/4" hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 9P774811
EAN 4013288038906
UBB 500643539850
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 05048681001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.