text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 781 C Adapter 3/8" x 1/2" Square Drive CrV Steel 35.5mm


781 C 1/2", Piezas de conexión, 781 C/B x 3/8 x 35,5 mm x 1/2",Pieza de conexión 1/2", vaso de cabeza cuadrada a 3/8", cabeza cuadrada exterior. Para herramientas manuales y mecánicas (no de impacto), con ranura de tope de bola para bloquear el vaso con seguridad, moleteado en el extremo posterior para facilitar el manejo durante el uso manual, cromo-va

Artículo No. 2C686856
Protección de la superficie Otro
Tipo de accesorios/componentes Otro
Longitud total (mm) 38.5
Longitud (mm) 35.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Tipo de accesorios/componentes Otro
Longitud total (mm) 38.5
Longitud (mm) 35.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Accesorios
Pieza No
Probado según ISO 3316 No
Probado por VDE No
Marca Wera
Type Adapter

Descripción

781 C 1/2", Piezas de conexión, 781 C/B x 3/8 x 35,5 mm x 1/2",Pieza de conexión 1/2", vaso de cabeza cuadrada a 3/8", cabeza cuadrada exterior. Para herramientas manuales y mecánicas (no de impacto), con ranura de tope de bola para bloquear el vaso con seguridad, moleteado en el extremo posterior para facilitar el manejo durante el uso manual, cromo-vanadio, cromado mate.

Números de artículo

Artículo No. 2C686856
EAN 4013288221216
UBB 500581345575
UNSPSC 27000000
Artículo del fabricante nr 05042674001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.