text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 781 A Adapter 1/2" x 1/4" Square Drive CrV Steel 36mm


781 A 1/4", Piezas de conexión, 781 A/C x 1/2 x 36 mm x 1/4",Pieza de conexión 1/4", vaso de cabeza cuadrada a 1/2", cabeza cuadrada exterior. Para herramientas manuales y mecánicas (no de impacto), con ranura de tope de bola para bloquear con seguridad el vaso, moleteado en el extremo posterior para facilitar el manejo durante el uso manual, cromo-vana

Artículo No. 6E146895
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 36
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 36
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 6.3
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 12.5
Probado según ISO 3316 No
Probado por VDE No
Marca Wera
Type Adapter

Descripción

781 A 1/4", Piezas de conexión, 781 A/C x 1/2 x 36 mm x 1/4",Pieza de conexión 1/4", vaso de cabeza cuadrada a 1/2", cabeza cuadrada exterior. Para herramientas manuales y mecánicas (no de impacto), con ranura de tope de bola para bloquear con seguridad el vaso, moleteado en el extremo posterior para facilitar el manejo durante el uso manual, cromo-vanadio, cromado mate.

Números de artículo

Artículo No. 6E146895
EAN 4013288221209
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 05042671001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.