text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7446 Destornillador dinamométrico ajustable 1/4» hexagonal 11-29in-lbs Empuñadura multicomponente 155mm


Artículo No. 0D877106
Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 155
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con señal acústica No
Momento de apriete (Nm) 1.2 - 3.3
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 155
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con señal acústica No
Momento de apriete (Nm) 1.2 - 3.3
Variable de corrección coherente No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Con extensión No
Con extensión No
Modelo destornillador
Con escala
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Model 7446

Números de artículo

Artículo No. 0D877106
EAN 4013288102898
UBB 500643592222
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05074711001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.