text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7445/46/47 Juego de destornilladores dinamométricos en maletín de plástico 1/4» hexagonal 2.5-55in-lbs 27 piezas


7445/46/47 Juego de destornilladores dinamométricos Kraftform 2.5-55.0 in.lbs., 27 piezas 2x destornilladores dinamométricos ajustables Kraftform de la serie 7400 (2.5-29.0 in. lbs.) con portabrocas rápido Rapidaptor: 7445x2.5-11.5 in. lbs., 7446x11-29 in. lbs. 1x Serie 7400 Kraftform mango pistola, destornilladores con par de apriete ajustable (25.0-55.0 in. lbs.) con portabrocas de liberación rápida Rapidaptor: 7447 x 25-55 in. lbs. 9x 867/1 TZ TORX® bits: TX 6x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 9x 867/1 IP TORX PLUS® bits: 6 IPx25 mm, 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm, 20 IPx25 mm, 25 IPx25 mm, 30 IPx25 mm 6x 840/1 Puntas Z: 2x25 mm, 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mmJuego de destornilladores dinamométricos Wera. Dos destornilladores dinamométricos de alta precisión con ajuste variable del par de apriete. Un destornillador dinamométrico con mango de pistola Kraftform para la transmisión de pares de apriete especialmente elevados, multicomponente para altas velocidades de trabajo y un atornillado especialmente ergonómico. Ajuste sencillo del valor de par necesario sin herramientas especiales. Valor de escala de fácil lectura. Tecnología de cambio rápido Rapidaptor para un cambio rápido de la punta. Par de apriete ilimitado para aflojar tornillos agarrotados. Mango multicomponente de Kraftform con zonas duras y blandas para trabajar a gran velocidad sin dañar la mano. Incluye un surtido de puntas en un maletín de plástico estable y de alta calidad.

Article number 2T144217
Peso 1022
Longitud total (mm) 260
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Packed per 1

Specifications

Peso 1022
Longitud total (mm) 260
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 27
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 24
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Modelo destornillador
Con escala
Marca Wera
Codigo SA
Model 7445/46/47

Description

7445/46/47 Juego de destornilladores dinamométricos Kraftform 2.5-55.0 in.lbs., 27 piezas 2x destornilladores dinamométricos ajustables Kraftform de la serie 7400 (2.5-29.0 in. lbs.) con portabrocas rápido Rapidaptor: 7445x2.5-11.5 in. lbs., 7446x11-29 in. lbs. 1x Serie 7400 Kraftform mango pistola, destornilladores con par de apriete ajustable (25.0-55.0 in. lbs.) con portabrocas de liberación rápida Rapidaptor: 7447 x 25-55 in. lbs. 9x 867/1 TZ TORX® bits: TX 6x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 9x 867/1 IP TORX PLUS® bits: 6 IPx25 mm, 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm, 20 IPx25 mm, 25 IPx25 mm, 30 IPx25 mm 6x 840/1 Puntas Z: 2x25 mm, 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mmJuego de destornilladores dinamométricos Wera. Dos destornilladores dinamométricos de alta precisión con ajuste variable del par de apriete. Un destornillador dinamométrico con mango de pistola Kraftform para la transmisión de pares de apriete especialmente elevados, multicomponente para altas velocidades de trabajo y un atornillado especialmente ergonómico. Ajuste sencillo del valor de par necesario sin herramientas especiales. Valor de escala de fácil lectura. Tecnología de cambio rápido Rapidaptor para un cambio rápido de la punta. Par de apriete ilimitado para aflojar tornillos agarrotados. Mango multicomponente de Kraftform con zonas duras y blandas para trabajar a gran velocidad sin dañar la mano. Incluye un surtido de puntas en un maletín de plástico estable y de alta calidad.

Article numbers

Article number 2T144217
EAN 4013288161383
UBB 500643595035
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  05350451001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.