text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7443/61/9 Juego de destornilladores dinamométricos y puntas en maletín 9 piezas


7443/61/9 Juego de montaje para sistemas de control de presión de neumáticos, 9 piezas 1x Destornilladores dinamométricos Kraftform serie 7400, con valor preajustado de fábrica (0,3-3,0 Nm) y portabrocas de cierre rápido Rapidaptor, tamaño del mango 105 mm: 7461 x 1. 2 Nm x 1,2-3,0 Nm 1x Serie 7400 Kraftform mango de pistola, destornilladores con par de

Numéro d'article 5D204823
Embalaje Caso
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Emballé par 1

Spécifications

Embalaje Caso
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 1
Número total de herramientas 9
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 2
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Wera
Model 7443/61/9

La description

7443/61/9 Juego de montaje para sistemas de control de presión de neumáticos, 9 piezas 1x Destornilladores dinamométricos Kraftform serie 7400, con valor preajustado de fábrica (0,3-3,0 Nm) y portabrocas de cierre rápido Rapidaptor, tamaño del mango 105 mm: 7461 x 1. 2 Nm x 1,2-3,0 Nm 1x Serie 7400 Kraftform mango de pistola, destornilladores con par de apriete ajustable (3,0-8,8 Nm) con portabrocas de cierre rápido Rapidaptor: 7443 x 4,0-8,8 Nm 1x 300 TX TORX® Indicador de par de apriete: TX 10 x 1,4 Nm 1x 870/1 Adaptador: 1/4", x 25 mm 2x 790 A/50 Tuerca Spinner Socket: 11x50 mm, 12x50 mm 2x 867/4 Puntas TORX® HF con función de sujeción: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm 1x 327 Portaválvulas: 32 x 70 mmJuego de herramientas de 9 piezas para el correcto montaje y desmontaje de sistemas de control de presión de neumáticos. Incluye tecnología de par de apriete para un apriete controlado de los tornillos. Herramienta manual con mango Kraftform multicomponente para una alta velocidad de trabajo y un trabajo ergonómico. Dos herramientas preajustadas para conectar la tuerca de unión con el tornillo y para fijar el componente del sensor a la válvula. Un mango de pistola Kraftform ajustable para valores de par de apriete de entre 4,0 y 8,8 Nm. Dos puntas TX con función de sujeción, adaptador de vasos, dos vasos y una plataforma móvil para válvulas (para aplicaciones de hasta 4,5 Nm). Adecuado para control de neumáticos, sistemas de, por ejemplo, Schrader®, Alligator®, VDO®.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5D204823
EAN 4013288168818
UBB 500634177082
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05074745001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.