7443/12 Juego de montaje para sistemas de control de presión de neumáticos, 12 piezas 1x Serie 7400 Kraftform mango de pistola, destornilladores dinamométricos ajustables (3,0-8,8 Nm) con portabrocas de cierre rápido Rapidaptor: 7443 x 4,0-8,8 Nm 1x Serie 7400 Kraftform Destornilladores dinamométricos, con valor preajustado de fábrica (0,1-1,5 Nm) y portabrocas de cierre rápido Rapidaptor, tamaño del mango 89 mm: 7464 x 3,3 Nm x 3,0-6,0 Nm 2x 300 TX TORX® Indicador de par: TX 10x1,25 Nm, TX 10x1,4 Nm 2x 790 A/50 Tuerca Spinner Socket: 11x50 mm, 12x50 mm 2x 867/4 Puntas TORX® HF con función de sujeción: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm 1x 870/1 Adaptador: 1/4", x 25 mm 2x 300 V Portaválvulas: 0,25 Nm, 0,45 Nm 1x 327 Portaválvulas: 32 x 70 mmJuego de herramientas de 12 piezas para el montaje y desmontaje correcto de los sistemas de control de la presión de los neumáticos. Incluye tecnología de par de apriete para un apriete controlado de los tornillos. Herramienta manual con mango de Kraftform multicomponente para altas velocidades de trabajo y trabajo ergonómico. Cinco herramientas preajustadas para conectar la tuerca de unión con el tornillo y para fijar el componente sensor a la válvula. Dos herramientas de inserción de válvulas preajustadas con 0,25 y 0,45 Nm. Un mango de pistola Kraftform ajustable para valores de par de apriete de entre 4,0 y 8,8 Nm. Apto para todos los sistemas habituales de control de la presión de los neumáticos. Fijación segura gracias a la marcación por colores de los valores de par de apriete preajustados (Beru/Huf®: TX 10 amarillo 1,25 Nm, Schrader®: TX 10 verde 1,4 Nm, Cup®/RTS®: TX 20 gris 2,0 Nm). Dos puntas TX con función de sujeción, adaptador de casquillo, dos casquillos más una plataforma móvil para válvulas (para aplicaciones de hasta 4,5 Nm). Adecuado para el control de neumáticos, sistemas de, por ejemplo, Schrader®, Alligator®, VDO®. El destornillador con par de apriete preajustado y fijado a 3,3 Nm acciona tanto la tuerca de unión como el tornillo de conexión en los sensores del sistema Alligator. Incluye además: adaptador de vaso, dos puntas, plataforma móvil para válvulas (para aplicaciones de hasta 4,5 Nm).