text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

WERA 7440/41/42 KOFFER


Artículo No. 7U865890
Embalaje Caso
Peso 1145
Longitud total (mm) 255
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm) 0.3 - 6
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caso
Peso 1145
Longitud total (mm) 255
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm) 0.3 - 6
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 27
Número de puntas Torx 18
Número de puntas total 24
Con soporte magnético No
Número de limas 0
Número de puntas hexágono interior 6
Cantidad de herramientas de medición 0
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 24
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Modelo destornillador
Con carraca No
Con empuñadura
Con escala
Marca Wera
Codigo SA
Model 7440/41
Type Bit Set

Números de artículo

Artículo No. 7U865890
EAN 4013288113924
UBB 500643594871
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05074739001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.