text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7436 ESD Destornillador dinamométrico ajustable 0.3-1Nm Empuñadura multicomponente 142mm


Serie 7400 ESD Destornilladores dinamométricos ajustables Kraftform (0,1-1,0 Nm), 7436 ESD x 0,30-1,00 NmDestornillador dinamométrico de Wera. Protección fiable contra la energía electrostática y los daños asociados. Posibilidad de ajuste variable del par de apriete con la máxima precisión. Ajuste sencillo del valor de par necesario sin herramientas esp

Artículo No. 5A702619
Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 142
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 142
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 0.3 - 1
Variable de corrección coherente No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Con extensión No
Con extensión No
Modelo destornillador
Con escala
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 7436 ESD

Descripción

Serie 7400 ESD Destornilladores dinamométricos ajustables Kraftform (0,1-1,0 Nm), 7436 ESD x 0,30-1,00 NmDestornillador dinamométrico de Wera. Protección fiable contra la energía electrostática y los daños asociados. Posibilidad de ajuste variable del par de apriete con la máxima precisión. Ajuste sencillo del valor de par necesario sin herramientas especiales. Valor de escala de fácil lectura. Tecnología de cambio rápido Rapidaptor para un cambio rápido de la broca. Par de apriete ilimitado para aflojar tornillos agarrotados. Mango multicomponente de Kraftform con zonas duras y blandas para trabajar a gran velocidad sin dañar la mano. Adecuada para puntas con accionamiento Halfmoon de 4 mm (Wera serie 9) y accionamiento HIOS de 4 mm (Wera serie 21).

Números de artículo

Artículo No. 5A702619
EAN 4013288179029
UBB 500643596447
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05074788001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.